{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 1,5 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 7,5 mm | |
Largura funcional L4 | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20,5 mm | |
Largura da haste b | 10 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Parafuso | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
Número do artigo | 273756 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197766113 | |
Número do fabricante | 273756 10/1,5 |