{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | no | |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | |
Largura b2 | 2,4 mm | |
Altura h1 | 15,4 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lama de tronzado |
Número do artigo | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 | |
Número do fabricante | 273000 19/3,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lâmina de corte em aço 19/3,1
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
60,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
114,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
114,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
170,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
170,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
79,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não | não | não |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | sí | sí | no |
Altura da lâmina h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de inserto | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de produto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |