Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 16/16mm

N.º do artigo: 272002 16/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 20 mm
Comprimento total L 97 mm
Parafuso tensor para placa roscada 279810 2
Calço de 1,5° 272610 1,5
Parafuso de aperto para calço 279824 1
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272002 16/16
EAN/GTIN 4045197430519
Número do fabricante 272002 16/16

Descrição

Volumen de suministro:

Com calço de 1,5°.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 16/16mm

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 16/16mm

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
56,98 €
50,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
156,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
156,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 97 mm 97 mm 125 mm 80 mm 80 mm
Refrigeração interior não não no
Comprimento da cabeça L1 20 mm 20 mm 22 mm 30 mm 30 mm
Tamanho da placa 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de inserto esquerda direita derecha izquierda derecha
Largura funcional L4 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Tipo de produto Suporte de torneamento Suporte de torneamento Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta