APRIETA JUNTAS DE BOMBA 30CM LARGO

N.º do artigo: 272.300L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272.300L
EAN/GTIN 3148511628508
Número do fabricante 272.300L
Número L L60130 2438

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: con la ventaja añadida de un brazo de sujeción profundo y un empujador para sujetar piezas anchas
  • Garganta: 150 mm

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 440
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Envergadura [mm]: 300
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta