Placa de perfil parcial 55° interior direita 48-16

N.º do artigo: 270840 48-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    26,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    22,37 € / Peça
sob pedido
Em stock
119 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Espessura 2,42 mm
Tamanho da placa L 9,3 mm
Número de passos/polegadas 48-16
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil parcial
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270840 48-16
EAN/GTIN 4045197370884
Número do fabricante 270840 48-16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta