Placa de perfil completo 55° interior direita, HB7125, Número de passos/polegadas: 14

N.º do artigo: 270827 14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,50 € / Peça
sob pedido
Em stock
261 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7125
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Número de passos/polegadas 14
Material de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Identificação e classificação

Número do artigo 270827 14
EAN/GTIN 4045197463180
Número do fabricante 270827 14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta