Placa de perfil completo 60° exterior direita, HU7315, Passo: 1mm

N.º do artigo: 270705 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 1 mm
Tipo HU7315
Classe de tolerância DIN 13 6g
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270705 1
EAN/GTIN 4045197764492
Número do fabricante 270705 1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Placa de perfil completo de 60° para rosca exterior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Placa de perfil completo 60° exterior direita, HU7315, Passo: 1mm

Placa de perfil completo 60° exterior direita, HU7315, Passo: 1mm

sob pedido
Em stock
53 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
15,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
15,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
284 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
15,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 402 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Passo de rosca 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Tipo HU7315 HB7010 HB7020 HB7125 HB7010 HBX820
Espessura 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Classe de tolerância DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6H
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro Perfil inteiro Perfil inteiro Perfil inteiro Perfil inteiro Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem Pastilha de corte reversível para roscagem Pastilha de corte reversível para roscagem Pastilha de corte reversível para roscagem Pastilha de corte reversível para roscagem Pastilha de corte reversível para roscagem

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta