{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AA78X800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 7,2 mm | |
Comprimento útil | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Refrigeração interior | no | |
f | 3,45 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 2,5 mm | |
Largura de incisão w | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270617 7,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066632 | |
Número do fabricante | A07.0100.30.72GR X800 |