{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AAQ6CBN8 | |
Comprimento útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270525 2,7 | |
EAN/GTIN | 2050002064935 | |
Número do fabricante | A04.1C12.15.27.15YUR CBN8 |