Mini pastilha de corte para ranhuragem interior, DIN 472 direita, HB720, ⌀ Dmín./largura da ranhura m (H13): 8/1,6mm

N.º do artigo: 270110 8/1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,50 € / Peça
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./largura da ranhura m (H13) Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 472

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8 mm
Largura da ranhura m (H13) 1,6 mm
Tipo HB720
Ranhuras conforme norma DIN 472
Tamanho da placa ⌀ d 6 mm
Largura de incisão w 1,7 mm
Espessura da placa T 3,6 mm
Distância entre o centro das pontas L3 4,8 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 1 mm
Avanço f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Série Mini
Tipo de produto Mini-pastilha de corte intercambiável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270110 8/1,6
EAN/GTIN 4045197560377
Número do fabricante 270110 8/1,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta