{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Mini | |
⌀ mínimo Dmín. | 8 mm | |
Tipo | HB720 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 6 mm | |
Espessura da placa T | 3,8 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 4,65 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
Largura do chanfro W | 1,3 mm | |
Ângulo de cunha α | 45 grau | |
Avanço f | 0,02 mm/U - 0,03 mm/U | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número do artigo | 270060 8 | |
EAN/GTIN | 4045197560186 | |
Número do fabricante | 270060 8 |