HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 27 , 10 en cargador

N.º do artigo: 27.50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27.50
EAN/GTIN 4002632903915
Número do fabricante 27.50
Número L L60170 784

Descrição

Descrição:

El GRAFIKKLINGS NR. 27 by MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 43,5 mm de largo, 9,3 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 27 está disponible bajo el número de pedido 27,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta