{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A16Q SDQCR/L07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 19 mm | |
Desvio central L3 | 10 mm | |
Altura de fixação L2 | 15 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 28 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 269988 16/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787099 | |
Número do fabricante | 269988 16/07 |