{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A12L SDQCR/L07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 15 mm | |
Desvio central L3 | 8 mm | |
Altura de fixação L2 | 11 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 25 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 269988 12/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787082 | |
Número do fabricante | 269988 12/07 |