ZCMX 130404 HBZ310

N.º do artigo: 268443 HBZ310
Desconto
21,92 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,80 € 21,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,50 € 18,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 130404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ310
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f torneamento 0,05 mm - 0,4 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 200 m/min - 600 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 25 mm
Revestimento PVD
Número de trocas/cortes 2
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268443 HBZ310
EAN/GTIN 4062406392734
Número do fabricante 268443 HBZ310

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta