DCGT 070202 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWF

N.º do artigo: 265832 TWF
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 070202 FN
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte TWF
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocidade de corte vc para G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Ângulo de corte 6 grau
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265832 TWF
EAN/GTIN 4045197449023
Número do fabricante 265832 TWF
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Grafite
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 
Grafite, GFK, CFK
N

Descrição

Versão:

PCD – diamante policristalino, grão fino.
Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

Vantagem:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta