{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T308 FL | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PKD | |
Óleo de corte | PCD | |
Condição de corte | continuo | |
Modelo das arestas de corte | TWN | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Velocidade de corte vc para metais não ferrosos | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Velocidade de corte vc para G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Ângulo de corte | 6 grau | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265824 TWN | |
EAN/GTIN | 4045197448989 | |
Número do fabricante | 265824 TWN |