{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 060204 FN | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Condição de corte | contínuo | |
Modelo das arestas de corte | N | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Velocidade de corte vc para metais não ferrosos | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Velocidade de corte vc para G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Ângulo de corte | 6 grau | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265807 N | |
EAN/GTIN | 4045197644442 | |
Número do fabricante | 265807 N | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |