{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265634 MET | |
EAN/GTIN | 4960664528837 | |
Número do fabricante | TBZ01205 |