Descrição:
Forma de desplazamiento
Con engranaje planetario de una etapa
Carcasa de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
Opcionalmente reequipable con brazo de reaccion en forma de L
Modelo con relación de transmisión 1:5
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm
Modelo con relación de transmisión 1:5
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm
Característica:
- Distancia accionamiento cuadrado - inicio del brazo de reacción (mín.): 56
- Distancia cuadrado de salida - final del brazo de reacción (máx.): 95
- Cuadrado de salida [métrico]: 3/4″
- Cuadrado de salida [métrico]: 20 mm
- Cuadrado de salida [imperial]: 3/4″
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
- Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
- Par de salida (máx.) [Nm]: 1300
- Anchura multiplicador de par: 80
- Par de entrada (máx.) [Nm]: 270 Nm
- Anchura total sin brazo de reacción: 80
- Altura total con brazo de reacción (mín.): 165
- Altura total con brazo de reacción (máx.): 173
- Altura total sin brazo de reacción: 133
- Longitud total [mm]: 230 mm
- Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
- Fusible para accionamiento cuadrado: Ranura de retención de bola
- Protección contra sobrecarga: cuadrado de accionamiento de la cizalla
- Relación de transmisión: 1:5
- Aislamiento 1000 V: no
- Tope trasero: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no