Monopieza C48

N.º do artigo: 265013709900C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265013709900C48
EAN/GTIN 7330509492901
Número do fabricante 265013709900C48

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Ajustable en la costura del hombro
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pernera con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - traseros, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillos pectorales con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafos, botones de charol y portacuchillos

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descrição:

  • Bolsillos para las rodillas en CORDURA®
  • Dos bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones a presión y soporte para cuchillos
  • Soporte para martillo
  • Dos bolsillos delanteros sueltos y reforzados para clavos, que pueden colocarse sobre los bolsillos con fuelle
  • Soporte para destornillador a la derecha del bolsillo para clavos
  • Dos bolsillos sueltos para clavos en la parte trasera
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para identificación
  • Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
  • Cremallera de plástico oculta en la parte delantera
  • Tejido elástico en la espalda para mayor comodidad
  • Correas ajustables
  • Certificado según EN 14404 junto con protectores de rodilla certificados según EN 14404, modelos 4000, 4008 y 4018

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta