{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Profundidade de torneamento interior até | 11×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | QC | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 330 mm | |
Desvio central H do corpo base | 2,5 mm | |
área S não passível de fixação | 125 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 100 mm | |
Conjunto de parafusos de montagem | 269026 1 | |
Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
cabeças de corte intercambiáveis adequadas | 264834; 264835 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo | 264894 QC/25 | |
EAN/GTIN | 4062406231316 | |
Número do fabricante | 264894 QC/25 |