Versão:
Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, stretch, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera
Acabado
Característica de extensión en la parte inferior
Detalles
Tirantes ajustables con elástico
Hebilla no metálica
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, libre de arañazos
Reflex
Detalles reflectantes en las piernas
Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797
Descrição:
- Botín BIB apto para lavandería industrial
- Estos pantalones sin rozaduras están confeccionados completamente con un cómodo tejido elástico en 2 direcciones
- Las características ocultas, que incluyen un bolsillo interior para la regla y botones de presión, hacen que sean muy fiables de llevar cuando se trabaja en entornos con superficies delicadas
- El ribete reflectante proporciona visibilidad adicional cuando es necesario