{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 110304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 261454 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750466 | |
Número do fabricante | 261454 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304 HB7130-2
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
715 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 189 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | VM | SM | VM | MM | MF | PM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Aplicação principal | M | P | M | M | M | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |