{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A10H SV95CR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 12,5 mm | |
Desvio central L3 | 7 mm | |
Altura de fixação L2 | 9 mm | |
Profundidade útil T | 5 mm | |
Largura do pescoço L4 | 6,8 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 27 | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 261355 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948083 | |
Número do fabricante | 261355 10/07 |