{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | AH25R SVUCR/L16 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 31,5 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm | |
Altura de fixação L2 | 23 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 25,5 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 261334 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654038 | |
Número do fabricante | 261334 25/16 |