Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 12/11mm

N.º do artigo: 261317 12/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVVCN 1212F11
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 6 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 18 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 72,5 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261317 12/11
EAN/GTIN 4045197655974
Número do fabricante 261317 12/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta