Suporte de torneamento 10/07

N.º do artigo: 261307 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SVLCR/L 1010E07
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702..
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 15 mm
Comprimento total L 70 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 27
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261307 10/07
EAN/GTIN 4045197948359
Número do fabricante 261307 10/07

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de torneamento  10/07

Suporte de torneamento 10/07

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
73,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior Refrentado; Torneado longitudinal exterior Refrentado; Torneado longitudinal exterior Refrentado; Torneado longitudinal exterior Refrentado; Torneado longitudinal exterior Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Comprimento total L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Comprimento da cabeça L1 15 mm 10 mm 7 mm 13 mm 12 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. CC.. 0602.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Tipo de inserto izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Largura funcional L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta