Barra de mandrilar em aço, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 16/11mm

N.º do artigo: 261130 16/11
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16Q SVQBR/L11
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 21 mm
Desvio central L3 11 mm
Altura de fixação L2 15,5 mm
Comprimento da cabeça L1 16,5 mm
Comprimento total L 180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261130 16/11
EAN/GTIN 4045197656094
Número do fabricante 261130 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta