{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | SVJBR/L 2020H16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3 | |
Calço | 259033 5 | |
Parafuso para calço | 269013 7 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261123 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122579 | |
Número do fabricante | 261123 20/16 |