Barra de mandrilar MD, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 25/16mm

N.º do artigo: 261112 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E25S SVJBR/L 16
Ângulo de ajuste κ 142 grau
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1604..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 28 mm
Desvio central L3 4,6 mm
Altura de fixação L2 24 mm
Largura do pescoço L4 16,5 mm
Comprimento da cabeça L1 44 mm
Comprimento total L 250 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 8
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261112 25/16
EAN/GTIN 4062406398033
Número do fabricante 261112 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta