{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 12 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SVJBR/L 1212F11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1103.. | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 21,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261108 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197929105 | |
Número do fabricante | 261108 12/11 |