TCMT 16T304 HBT130

N.º do artigo: 261018 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
424 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 16T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min
Revestimento TiCN
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261018 HBT130
EAN/GTIN 4062406257521
Número do fabricante 261018 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta