TCMT 110202, Tipo: HB7010-1

N.º do artigo: 260950 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
385 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 500 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260950 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780676
Número do fabricante 260950 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TCMT 110202, Tipo: HB7010-1

TCMT 110202, Tipo: HB7010-1

sob pedido
Em stock
385 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 3 3 3 3 3
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Óleo de corte HM HM MD MD MD
Condição de corte contínuo contínuo continuo continuo continuo
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,03 mm/U - 0,25 mm/U 0,05 mm/U - 0,23 mm/U 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Aplicação principal P M P Ti M
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta