Barra de mandrilar em aço, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 12/11mm

N.º do artigo: 260934 12/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A12L STFCR/L11
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 1102..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Desvio central L3 9 mm
Altura de fixação L2 11 mm
Comprimento da cabeça L1 26,5 mm
Comprimento total L 140 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260934 12/11
EAN/GTIN 4045197653536
Número do fabricante 260934 12/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta