Grapas de alambre fino tipo 58, 13 x 0,75 x 6 mm, paquete de 1000

N.º do artigo: 2609200234
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pinza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2609200234
EAN/GTIN 3165140084345
Número do fabricante 2609200234

Descrição

Descripción:

  • Las grapas de alambre fino, tipo 58, son adecuadas para muchas aplicaciones universales con muchos materiales, como textiles, cartón, listones de madera planos y malla metálica
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos si la parte posterior de la grapa no debe presionarse en el material a grapar
  • Las grapas también tienen una parte posterior estrecha, lo que les permite presionarse lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre fino, tipo 58, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 9 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 13.0
  • Peso bruto: 0,075 kg
  • Espesor (D) mm: 0.75
  • Longitud (L) mm: 6
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Específico RTB1: Adecuado, por ejemplo, para textiles, cartón, listones planos de madera y mallas metálicas
  • Específico RTB2: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB3: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Volumen: 0,092 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta