Grapa trasera estrecha tipo 55, resinada 6 x 1,08 x 16 mm, paquete de 3000

N.º do artigo: 2609200225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pinza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2609200225
EAN/GTIN 3165140084253
Número do fabricante 2609200225

Descrição

Descrição:

  • Las grapas de dorso estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina
  • El efecto adhesivo les permite permanecer firmes durante más tiempo con muchos materiales
  • Esto las hace ideales para numerosas aplicaciones por parte de los aficionados al bricolaje, como para fijar paneles de pared y techo junto con garras para juntas o madera perfilada
  • Las grapas también tienen un dorso estrecho, lo que les permite ser presionadas lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados si la parte posterior de la grapa no debe ser presionada en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina: El efecto adhesivo permite un ajuste firme con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 74 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,66 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 16
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,66 kg
  • Específico RTB1: Para numerosas aplicaciones, p. ej. para la fijación de paneles de pared/techo con garras de unión o de madera perfilada
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Volumen: 0,407 dm3
  • Ventaja HL (corto): Recubierto de resina, para fijar materiales finos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta