Grapas planas de alambre tipo 51, 10 x 1 x 10 mm, UE 1000

N.º do artigo: 2609200202
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 7 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pinza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2609200202
EAN/GTIN 3165140084024
Número do fabricante 2609200202

Descrição

Descripción:

  • Las grapas de alambre plano, tipo 51, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales finos
  • Especialmente para materiales finos cuando el lomo de la grapa no debe presionar en el material a grapar
  • Un lomo estrecho, para que se presionen lejos en el material
  • Ajuste firme y reverso discreto
  • Son la grapa universal para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papel, etc.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre plano, tipo 51, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales finos
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 10.0
  • Peso bruto: 0,124 kg
  • Espesor (D) mm: 1.00
  • Longitud (L) mm: 10
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,124 kg
  • Específico RTB1: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Grapadora universal para numerosas aplicaciones de bricolaje con cartón fino, film, etiquetas, papel, etc.
  • Volumen: 0,221 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta