{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | STGCR/L 2525M16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 16T3.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 23 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 7 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260907 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197713605 | |
Número do fabricante | 260907 25/16 |