{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | STGCR/L 2020K16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 16T3.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 7 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260907 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197713292 | |
Número do fabricante | 260907 20/16 |