Cuchilla inferior, para GUS 9,6 V

N.º do artigo: 2608635125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608635125
EAN/GTIN 3165140031509
Número do fabricante 2608635125

Descrição

Descripción:

  • El juego de recambio para cuchillas inferiores está equipado para cortar muchos materiales
  • Adecuado para: GUS Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 5 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Peso bruto: 0,026 kg
  • Peso neto: 0,006 kg
  • Sugerencia de sistema: GUS 9,6 V
  • Volumen: 0,042 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta