{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260766 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874450 | |
Número do fabricante | 260766 HB7035-1 |