Artigo alternativo:

SCMT 09T304, Tipo: HB7140-1

N.º do artigo: 260742 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,70 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,08 € / Peça
sob pedido
Em stock
559 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SCMT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260742 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819208
Número do fabricante 260742 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SCMT 09T304, Tipo: HB7140-1

SCMT 09T304, Tipo: HB7140-1

sob pedido
Em stock
559 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
399 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,03 €
10,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,04 €
8,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
770 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,90 €
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,26 €
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Tipo HB7140-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal M M M M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta