Cubierta protectora con placa de cubierta, 115 mm, adecuada para GWS 8-115

N.º do artigo: 2605510256
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605510256
EAN/GTIN 3165140418690
Número do fabricante 2605510256
Número L L00590 1957

Descrição

Descripción:

  • El capó protector está diseñado para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para amolado de corte
  • Se adapta a: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 1000; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 125 mm
  • Dimensión altura: 60 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Peso bruto: 0,3 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,298 kg
  • Volumen: 1,35 dm3
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta