Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

DC.T 11T308, Tipo: CA025P

N.º do artigo: 260492 CA025P

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT11T308
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA025P
Material de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas GK
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 330 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260492 CA025P
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta