DC.T 070202 HB7210-1

N.º do artigo: 260449 HB7210-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
305 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7210-1
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal K
Condição de corte continuo
Quebra-aparas GM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260449 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059231
Número do fabricante 260449 HB7210-1

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 070202  HB7210-1

DC.T 070202 HB7210-1

sob pedido
Em stock
305 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070202 DCMT 070202 DCGT 070202
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Óleo de corte MD HM HM
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Quebra-aparas GM VM XUM
Aplicação principal K M UNI

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta