{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 100 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260386 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629619 | |
Número do fabricante | TWH01897 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T304 SW05
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
7,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 610 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
874 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado | Acabado | Acabado |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo | SW05 | HB7120-1 | HU7315-1 | HB7415-1 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | Ti | M | N | S |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 100 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |