DC.T 070202, Tipo: SW05

N.º do artigo: 260381 SW05
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo SW05
Óleo de corte HM
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MQ
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 100 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260381 SW05
EAN/GTIN 4960664629596
Número do fabricante TWH01820

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 070202, Tipo: SW05

DC.T 070202, Tipo: SW05

sob pedido
Em stock
55 peças em stock
5,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Condição de corte contínuo contínuo contínuo contínuo
Tipo SW05 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Quebra-aparas MQ SS VS TIS
Aplicação principal Ti P M S
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 100 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta