{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260381 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724116 | |
Número do fabricante | TLD03520 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 070202 PV720
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
478 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado |
Óleo de corte | CERMET | Cermet |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Aplicação principal | P | P |
Tolerância | M | M |