{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MFP-SKS | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260381 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923410 |